Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT PP Oil Barrier 3.000x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100620
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100620
EAN/GTIN:
     765643147740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1

SORB®XT PP Barrieren

  • Geeignet zur Verwendung auf Wasseroberflächen bei ruhigem und fließendem Gewässer.
  • Die Barrieren können auch als vorbeugende Maßnahme eingesetzt werden und zeichnen sich insbesondere durch die lange Standzeit von mindestens 6 Monaten auf der Wasseroberfläche aus.

    Eigenschaften:

  • platzieren Sie die Barriere um den Kontaminationsbereich, um eine weitere Ausbreitung der Substanz zu verhindern und warten Sie, bis sie ihr volles Absorptionspotential erreicht hat

    Empfehlung:

  • zur Verwendung auf Wasseroberflächen als Ölsperre und Absorptionsmittel
  • großflächiger Schutz von Wasserflächen und Flächenschutz
  • für den Einsatz auf ruhigem und fließendem Wasser, sowohl auf Salz- als auch auf Süßwasser
  • für vorbeugende Maßnahmen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
3.000x130
Gewicht (kg):
2,5

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100624
ab € 256,96*
Ähnlich
SORB®XT
100625
ab € 629,89*
Ähnlich
SORB®XT
100622
ab € 90,35*
Ähnlich
SORB®XT
100621
ab € 102,57*
Ähnlich
SORB®XT
100623
ab € 136,50*
Ähnlich
SORB®XT
100632
ab € 590,07*
Ähnlich
SORB®XT
100630
ab € 241,26*
Ähnlich
SORB®XT
100631
ab € 303,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.