Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT PP Oil Barrier 5.000x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100623
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100623
EAN/GTIN:
     765643147771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat

SORB®XT PP Barrieren

  • Geeignet zur Verwendung auf Wasseroberflächen bei ruhigem und fließendem Gewässer.
  • Die Barrieren können auch als vorbeugende Maßnahme eingesetzt werden und zeichnen sich insbesondere durch die lange Standzeit von mindestens 6 Monaten auf der Wasseroberfläche aus.

    Eigenschaften:

  • platzieren Sie die Barriere um den Kontaminationsbereich, um eine weitere Ausbreitung der Substanz zu verhindern und warten Sie, bis sie ihr volles Absorptionspotential erreicht hat

    Empfehlung:

  • zur Verwendung auf Wasseroberflächen als Ölsperre und Absorptionsmittel
  • großflächiger Schutz von Wasserflächen und Flächenschutz
  • für den Einsatz auf ruhigem und fließendem Wasser, sowohl auf Salz- als auch auf Süßwasser
  • für vorbeugende Maßnahmen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
5.000x200
Gewicht (kg):
8,6

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100624
ab € 255,47*
Ähnlich
SORB®XT
100625
ab € 570,04*
Ähnlich
SORB®XT
100620
ab € 60,98*
Ähnlich
SORB®XT
100622
ab € 88,20*
Ähnlich
SORB®XT
100621
ab € 102,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.