Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne antistatisch , SORB®XT Quick'n Easy ESD 400x400 , 400x400x120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-SBXT-100762
Hersteller:
SORB®XT
Herst.-Nr.:
100762
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
SORB®XT CONTAINMENTS
Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten.
Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und abgebaut.
Über die standardisierten Größen hinaus können auch kundenspezifische Sondergrößen nach Absprache gefertigt werden.
Eigenschaften:
aus speziellem PES-/PVC-Material mit hoher Leitfähigkeit
Glasfaserstäbe an den Seiten sorgen für Stabilität
Temperaturbereich zur Verwendung liegt von -30 °C bis +70 °C
faltbar
geringes Gewicht
einfacher Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
Empfehlung:
der SORB®XT Quick‘n Easy ESD ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen bestimmt
durch die Verwendung von spezieller antistatischer Folie bei der Herstellung ist die vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sichergestellt
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
400x400x120
Gewicht (kg):
0,6
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Sorb®Xt
>
SORB®XT Bindemittel und Zubehör
>
Container
Weitere Suchbegriffe:
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm
,
ibc auffangwanne
,
auffang-wanne kunststoff
,
1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 169,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangwanne , SORB®XT Quick'n Easy 400x400 , 400x400x120 mm
SORB®XT
100750
ab € 83,18*
Ähnlich
Auffangwanne , SORB®XT Quick'n Easy 600x600 , 600x600x120 mm
SORB®XT
100751
ab € 93,00*
Ähnlich
Auffangwanne , SORB®XT Quick'n Easy 800x800 , 800x800x120 mm
SORB®XT
100756
ab € 115,18*
Ähnlich
Auffangwanne antistatisch , SORB®XT Quick'n Easy ESD 600x600 , 600x600x120 mm
SORB®XT
100763
ab € 217,87*
Ähnlich
Auffangwanne antistatisch , SORB®XT Quick'n Easy ESD 800x800 , 800x800x120 mm
SORB®XT
100764
ab € 325,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen