Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne antistatisch , SORB®XT Quick'n Easy ESD 600x600 , 600x600x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100763
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

SORB®XT CONTAINMENTS

  • Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten.
  • Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und abgebaut.
  • Über die standardisierten Größen hinaus können auch kundenspezifische Sondergrößen nach Absprache gefertigt werden.

    Eigenschaften:

  • aus speziellem PES-/PVC-Material mit hoher Leitfähigkeit
  • Glasfaserstäbe an den Seiten sorgen für Stabilität
  • Temperaturbereich zur Verwendung liegt von -30 °C bis +70 °C
  • faltbar
  • geringes Gewicht
  • einfacher Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

    Empfehlung:

  • der SORB®XT Quick‘n Easy ESD ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser, Erdöl- und chemischen Stoffen bestimmt
  • durch die Verwendung von spezieller antistatischer Folie bei der Herstellung ist die vorgeschriebene Leitfähigkeit zur Verwendung in einer Umgebung mit erhöhter Brandgefahr oder explosiver Umgebung sichergestellt
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
600x600x120
Gewicht (kg):
0,75

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 14 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100750
ab € 83,19*
Ähnlich
SORB®XT
100751
ab € 92,97*
Ähnlich
SORB®XT
100756
ab € 116,03*
Ähnlich
SORB®XT
100762
ab € 168,83*
Ähnlich
SORB®XT
100764
ab € 326,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.