Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurpfahl, D=14mm, Länge 1000mm - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-301410
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     301410
EAN/GTIN:
     4250384741679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
schake pflasternadel
pflasternadel

Schnurpfahl, D=14mm, Länge 1000mm - Schake

  • für den vielfältigen Einsatz im Straßenbau
  • unbeschichtet
  • aus handelsüblichem Stahl , D=14mm
  • mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden
  • inkl. Fase
  • Länge: 1000mm
  • Gewicht: 1,2kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,21 kg
Durchmesser:
14 mm
Länge:
1000 mm
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Richtschnur, Lot, Rundlitzseil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,49*
€ 5,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,32*
Lager 874SW
500
10
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,99*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 40,42*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 170 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1,91*
Ähnlich
Schake
50118-5L
ab € 310,99*
Ähnlich
Schake
ab € 454,55*
Ähnlich
Schake
302008
ab € 4,03*
Ähnlich
k.A.
301823
ab € 1,20*
Ähnlich
Schake
ab € 1,40*
Ähnlich
Schake
ab € 3,29*
Ähnlich
Schake
ab € 8,25*
Ähnlich
Schake
ab € 30,61*
Ähnlich
Schake
ab € 0,79*
Ähnlich
k.A.
302010
ab € 4,00*
Ähnlich
k.A.
301812
ab € 3,57*
Ähnlich
Schake
ab € 2.205,88*
Ähnlich
Schake
ab € 3,91*
Ähnlich
Schake
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.