Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schnurpfahl
>
Artikel
Schnurpfahl, D=20mm, Länge 1200mm - Schake
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-302012
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
302012
EAN/GTIN:
4250384741730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
schake pflasternadel
pflasternadel
Schnurpfahl, D=20mm, Länge 1200mm - Schake
für den Einsatz im Straßenverkehr
unbeschichtet
aus handelsüblichem Stahl , D=20mm
mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden
inkl. Fase
Länge: 1200mm
Gewicht: 3,0kg
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,95 kg
Durchmesser:
20 mm
Länge:
1200 mm
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Brechstangen
Weitere Suchbegriffe:
pflasternadel 20x800
,
Richtschnur
,
Lot
,
Rundlitzseil
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,21*
€ 8,54*
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,47*
€ 9,32*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,49*
€ 9,34*
Lager 874SW
6 Tage
500
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,52*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 43,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 115,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrband 'Fadenverstärkt', ohne, rot/weiß
STEIN HGS
ab € 192,50*
Zubehör
Absperrband 'Reißfest' mit Standardtext, GESPERRT, 1 Rolle
STEIN HGS
ab € 19,15*
Zubehör
Absperrband 'Robust', ohne, 100 m, 20 Rollen
STEIN HGS
ab € 73,71*
Zubehör
Absperrband 'Strong' reißfest, ohne, rot/weiß geblockt, 1 Rolle
Schake
ab € 17,71*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß, 6 mm
STEIN HGS
ab € 30,56*
Zubehör
Lager- und Transportpalette für Schnurpfähle
Schake
ab € 454,55*
Zubehör
Pilzschlagschutz a.schlagfestem Ku.in.kon.reduziert 0,04kg
k.A.
301823
ab € 1,20*
Zubehör
Richtschnurhalter
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Richtschnurhalter
Schake
ab € 8,25*
Zubehör
Richtschnurhalter aus Kunststoff
Schake
ab € 30,61*
Zubehör
Rundlitzseil
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen