Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Bauzaun
>
Transporttraverse
>
Artikel
Lager- und Transporttraverse für 20 Absperrschrankengitter Typ L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-32003
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
32003
EAN/GTIN:
4250384760083
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter
für 20 Absperrschrankengitter
4-seitig befahrbar
Länge: 2,00 m
Ausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,3 kg
Ausführung:
VERZINKT
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobile Absturzsicherung
>
Leitschrankenzaun
Weitere Suchbegriffe:
schake transporttraverse
,
bauzaun transporttraverse
,
Schrankenzaun
,
Absperrschranke
,
Absperrschrankengitter
,
absperrschranke schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 295,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,21*
€ 489,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufsatzteil für Lager- und Transportpalette
Schake
ab € 117,48*
Ähnlich
Lager- und Transportpalette, 2400 mm
Schake
ab € 416,84*
Ähnlich
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.
Schake
32000
ab € 346,38*
Ähnlich
Stapelpalette mit Kranösen und herausnehmbaren Holmen, Kranösen
Schake
ab € 365,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen