Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Absperrgitter aus Kunststoff, gelber Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA2/B , rot / weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-33320KDRF2-G
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
33320KDRF2-G
EAN/GTIN:
4250384760106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
schrankenzaun 2m
Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA2/B
sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße
einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
Farbe: gelb
mit Folie Typ RA1/A rot / weiß
Länge: 2,00m
Gewicht: 12,5kg
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,25 kg
Länge:
2,00 m
Farbe:
rot / weiß
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobile Absturzsicherung
>
Absperrgitter
Weitere Suchbegriffe:
Absperrgitter
,
Euroschrankenzaun
,
Euro-Schrankenzaun
,
Absperrschranke
,
Schrankenzaun nach TL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,85*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', ohne Folie, keine
Schake
ab € 72,53*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', RA2, rot-weiß
Schake
ab € 88,56*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, gelber Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A gelb / schwarz
Schake
33320KDRF-G
ab € 84,47*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, gelber Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A rot / gelb
Schake
33320KDRFSK-G
ab € 85,00*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, gelber Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A rot / weiß
Schake
33321KDRF-G
ab € 89,55*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, gelber Zaunkörper, ohne reflektierende Folie
Schake
33320KRF-G
ab € 75,50*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A gelb / schwarz
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,86*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A rot / gelb
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,21*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA1/A rot / weiß
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,42*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, mit reflektierender Folie Typ RA2/B , rot / weiß
Schake
33320KDRF2-R
ab € 91,81*
Ähnlich
Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, ohne reflektierende Folie
Schake
33320KRF-R
ab € 75,69*
Ähnlich
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, gelb/schwarz, 2,0 m
Schake
33321KDRF
ab € 93,29*
Ähnlich
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/gelb, 2,0 m
Schake
33320KDRFSK
ab € 81,47*
Ähnlich
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/weiß, 2,0 m
Schake
33320KDRF
ab € 85,72*
Ähnlich
Schake Absperrgitterset Folie rot | weiß Typ RA1|A
Schake
33320KDRF-SET
ab € 1.610,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen