Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 'Stop', RA2, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- aus Kunststoff, mit rot-weißer Folie RA1 (Art. 33320kdrf)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- aus Kunststoff, mit rot-weißer Folie RA1 (Art. 33320kdrf)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- ohne Folie (Art. 3320krf)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- mit rot-gelber Folie RA1 (Art. 33320kdrfsk)
Technische Ansicht: Absperrgitter -Stop-
Artikel-Nr.:
     328SW-33320kdrf2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655166
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
Das Absperrgitter 'Stop' bietet die optimale Lösung für eine sichere und effektive Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Gesamthöhe von 1000 mm ist dieses Gitter ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Die Absperrlänge von 1930 mm sorgt für eine zuverlässige Absperrung, während die drehbaren Füße eine einfache Handhabung und platzsparende Lagerung ermöglichen.
Das Gitter ist aus hochwertigem Kunststoff in Weiß gefertigt und mit farbigen Folien oder ohne erhältlich. Mit einem Gewicht von 12,5 kg ist es leicht und dennoch stabil genug, um seinen Zweck zu erfüllen. Der Abstand zum Boden beträgt 160 mm, die Ausladung der Füße 570 mm und der Strebenabstand 240 mm. Die Strebenbreite beträgt 65 mm und die Strebenlänge 425 mm.

  • Material: Kunststoff
  • Länge: ca. 2000 mm
  • Absperrlänge: ca. 1930 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1000 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 570 mm
  • Strebenlänge: ca. 425 mm
  • Strebenbreite: ca. 65 mm
  • Strebenabstand: ca. 240 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 160 mm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: ca. 12,5 kg

|
  • mit drehbaren Füßen zur einfachen und platzsparenden Lagerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Folie Farbe:
rot-weiß
Material:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Absperrlänge:
1930 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
12,5 kg
Abstand zum Boden:
160 mm
Ausladung der Füße:
570 mm
Strebenabstand:
240 mm
Strebenbreite:
65 mm
Strebenlänge:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, absperrgitter kunststoff, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Demogitter, Drängelgitter, Kunststoff, Luxemburger, Absturzsicherung, Absperrschranken, Gitter, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
2
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 138,71*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 112,54*
€ 141,92*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 112,53*
€ 141,94*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 123,07*
€ 154,54*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 175,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,60*
Ähnlich
Temka
104178
ab € 64,79*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-G
ab € 84,40*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-G
ab € 85,44*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-G
ab € 89,28*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-G
ab € 92,13*
Ähnlich
Schake
33320KRF-G
ab € 76,03*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,17*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,88*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,18*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-R
ab € 91,87*
Ähnlich
Schake
33320KRF-R
ab € 76,11*
Ähnlich
Schake
ab € 3.725,39*
Ähnlich
Moravia
230.27.647
ab € 83,86*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 78,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.