Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox weiß, ohne Lampenadapter, ohne reflektierende Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-33420K-OF
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
33420K-OF
EAN/GTIN:
4250384748012
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00m Typ Nox aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff weiss
geprüft nach TL Absperrtechnik 97, Länge 2,00 m
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Zolltarif Nummer:
39269097
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobile Absturzsicherung
>
Euro2 - Schrankenzaun Typ Nox
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschrankengitter
,
Euroschrankenzaun
,
Euro-Schrankenzaun
,
Absperrschranke
,
Schrankenzaun nach TL
,
Absperrgitter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 99,80*
€ 124,46*
Lager 328SW
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 99,58*
€ 124,49*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,97*
€ 138,22*
Lager 874SW
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 140,31*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 162,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Schake
3F100
ab € 11,03*
Zubehör
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Schake
3F110L
ab € 10,86*
Zubehör
Fußplatte (nicht nach TL)
Schake
ab € 19,51*
Zubehör
Größere Werbefläche und individuelles Logo für Schrankenzäune
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.
Schake
32000
ab € 345,51*
Zubehör
Multipalette für Schrankenzäune und Fußplatten
Schake
ab € 373,84*
Zubehör
Zaunfuß aus Kunststoff, für Mobilzaun, LxBxH 700 x 250 x 160 mm.
Schake
3F110
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen