Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Fahrbahnschwelle
>
Fahrbahnschwellen Dübel
>
Artikel
Befestigungsset für Fahrbahnschwellen von Schake mit Ø 10 x 115 mm Schraube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3394-B
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3394-B
EAN/GTIN:
4250384748494
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Befestigungsset bestehend aus: Ø 10 x 115 mm Schraube, 14x100 mm Dübel inkl. Unterlegscheibe, Ausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Zolltarif Nummer:
73181900
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Überfahrschutz und Bodenschutz
>
Bodenschwelle / Fahrbahnschwelle
Weitere Suchbegriffe:
Tempohemmer
,
Temposchwelle
,
Tempostopper
,
Fahrbahnschwellen Dübel
,
fahrbahnschwellen dübel
,
Tempo Rundstopper
,
Tempo-Stopp-Nagel
,
Bodenschwelle
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 4,16*
€ 6,32*
Lager 3551
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 6,35*
Lager 874SW
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 43,34*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 63,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschraube für Temposchwellen
Schake
ab € 3,73*
Ähnlich
Bodenschwelle aus Recycling 500x430x50mm, gelb (3393-51)
Schake
3393-51
ab € 37,85*
Ähnlich
Bodenschwelle aus Recycling 500x430x50mm, schwarz (3393-50)
Schake
3393-50
ab € 33,27*
Ähnlich
Bodenschwelle aus Recycling 500x430x60mm, gelb (3393-61)
Schake
3393-61
ab € 44,42*
Ähnlich
Bodenschwelle aus Recycling 500x430x60mm, schwarz (3393-60)
Schake
3393-60
ab € 40,10*
Ähnlich
Bodenschwelle Typ NOX, gelb , Endstück , Höhe: 60 mm , mit Adapter
Schake
3392-61A
ab € 16,97*
Ähnlich
Bodenschwelle Typ NOX, schwarz , Endstück , Höhe: 60 mm , mit Adapter
Schake
3392-60A
ab € 14,89*
Ähnlich
Bodenschwelle, bis 20 km/h, schwarz/gelb, Ø 800 mm, Höhe 50 mm, Anfangsstück mit Zapfen, 150 mm
Schake
ab € 25,69*
Ähnlich
Bodenschwelle, bis 20 km/h, schwarz/gelb, Ø 800 mm, Höhe 50 mm, Endstück ohne Zapfen, 150 mm
Schake
ab € 25,89*
Ähnlich
Bodenschwelle, bis 20 km/h, schwarz/gelb, Ø 800 mm, Höhe 50 mm, Mittelstück, 400 mm
Schake
ab € 42,38*
Ähnlich
Bodenschwelle, Endstück ohne Zapfen, Breite: 250 mm
Schake
3393-90E
ab € 31,77*
Ähnlich
Endstück aus Receycling 215x430x50mm, schwarz (3393-50E)
Schake
3393-50E
ab € 12,26*
Ähnlich
Endstück aus Receycling 215x430x60mm, gelb (3393-61E)
Schake
3393-61E
ab € 17,02*
Ähnlich
Endstück aus Receycling 215x430x60mm, schwarz (3393-60E)
Schake
3393-60E
ab € 14,55*
Ähnlich
Endstück aus Recycling 215x430x50mm, gelb (3393-51E)
Schake
3393-51E
ab € 15,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen