Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Baustellen- und Industrietechnik
>
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Auskreuzung
>
Artikel
Auskreuzung Vierkant-Auslegerohr 40x40mm, 80mm RA2 Schenkelbreite, Länge 1500mm, Auslegerlänge 1500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3537815
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3537815
EAN/GTIN:
4250384761097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auskreuzung
Verkehrszeichen
Schaftrohr
Schilderständer
Die Auskreuzung setzt Verkehrszeichen deutlich außer Kraft
aus stabilen Aluminiumprofilen
mit RA2 Folie
inkl. Ausleger aus verzinktem Vierkantrohr
verbunden mit einer Feststellschraube, für feste Position am Verkehrszeichen,
die Auskreuzungsvorrichtung wird mit einer speziellen Klemmvorrichtung an der Verkehrstafel fixiert, ohne dass die Folie auf den Verkehrszeichen beschädigt wird
die Schenkel des Kreuzes können im Winkel und der Auslegerarm in der Länge beliebig verstellt werden
Klemmvorrichtung ( Art. 874SW-SK-35370 oder Art. 874SW-SK-35371 )nicht im Lieferumfang enthalten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,36 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Auskreuzung
Weitere Suchbegriffe:
schaftrohr
,
TL-Schaftrohr
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 202,69*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 195,99*
€ 240,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter für Schilder (35316A)
Schake
35316A
ab € 22,28*
Ähnlich
Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 50 x 1200 mm
Schake
ab € 98,62*
Ähnlich
Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 50 x 650 mm
Schake
ab € 67,05*
Ähnlich
Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 50 x 800 mm
Schake
ab € 83,76*
Ähnlich
Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 80 x 2000 mm
Schake
ab € 139,38*
Ähnlich
Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 80 x 3000 mm
Schake
ab € 183,44*
Ähnlich
Klemmvorrichtung für Auskreuzung für 30 x 30 mm Rohr
Schake
ab € 60,12*
Ähnlich
Klemmvorrichtung für Auskreuzung für 40 x 40 mm Rohr
Schake
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen