Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Bauzaun
>
Artikel
Mobil-Bauzaun Typ Trapez , Höhe 1,20 m, Länge 2,20 m, Blechbeschichtung: blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3B1222B
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3B1222B
EAN/GTIN:
4250384734381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun
Mobilzaun Trapez zum Absperren insbesondere im Eventbereich
Mobilzaun Länge 2,20 m
feuerverzinkter Stahlrahmen mit profilierter Stahlblechfüllung
Standrohre aus Rundrohr Ø 42 mm
Querrohre aus Profil 60 mm x 40 mm
zu verbinden mit Verbindungsschelle Art Nr. 874-SK-3VB10
aufzustellen mit allen Standardfußplatten
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobilzäune
>
Mobilzaun Screen
Weitere Suchbegriffe:
Baustelle
,
Baustellensicherung
,
Sichtschutz
,
Schutzzaun
,
Sichtschutzplane
,
Plane
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 152,45*
€ 185,46*
Lager 874SW
6 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 185,48*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 186,65*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 192,40*
€ 233,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauzaun 'Leicht' Komplett-Set
Schake
ab € 2.291,15*
Zubehör
Bauzaun 'Profi' Komplett-Set
Schake
ab € 2.822,80*
Zubehör
Bauzaun Komplettset Light 29, bestehend aus Elementen, Traverse, Kunststoffüßen
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,36*
Zubehör
Bauzaun Komplettset Profi 29, bestehend aus Elementen, Traverse, Kunststoffüßen
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,48*
Zubehör
Bauzaun Light Einzelelement, Stahl, sendzimirverzinkt, 3,5x2m
Schake
3B2035LH
ab € 59,91*
Zubehör
Bauzaun Profi Einzelelement, Stahl, feuerverzinkt, 3,5x2m
Schake
3B2036H
ab € 80,35*
Zubehör
Bauzaun, HxB 1200 x 3000 mm, feuerverzinkt.
Schake
3B1230
ab € 61,05*
Zubehör
Bauzaun-Set (Leicht) (3B211K-SET1)
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.427,09*
Zubehör
Bauzaun-Set (Profi) (3B211K-SET3)
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.955,72*
Zubehör
Lagerpalette für Bauzäune, für bis zu 30 Bauzäune
Schake
ab € 447,76*
Zubehör
Lagerpalette für Bauzäune, für bis zu 60 Bauzäune
Schake
ab € 469,50*
Zubehör
Mobil-Bauzaun Feuerverzinkt (3B1236H)
Schake
3B1236H
ab € 70,13*
Zubehör
Mobil-Bauzaun feuerverzinkt (3B2036)
Schake
3B2036
ab € 78,73*
Zubehör
Mobil-Bauzaun feuerverzinkt (3B2036-500)
Schake
3B2036-500
ab € 84,34*
Zubehör
Mobil-Bauzaun Torelement verzinkt (3B620)
Schake
3B620
ab € 58,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen