Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Bauzaun
>
Bauzaun Bodenplatte
>
Artikel
Mobilzaun-Stützstrebe, aufgeschweißte Bodenplatte, Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Bauzaun, verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3B154
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3B154
EAN/GTIN:
4250384748906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Erdnägel
Bauzaunstützstrebe
Stützstrebe Bauzaun
Mobilzaun-Stützstrebe zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen
mit aufgeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln
Verbindungschelle (Artikel- Nr.: 874-SK-3VB10) zum Befestigen am Bauzaun und Erdnagel (Artikel- Nr.: 874-SK-30W80) zum fixieren der Stützstrebe optional
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Farbe:
VERZINKT
Zolltarif Nummer:
73089099
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Mobilzäune
>
Zubehör für Mobilzäune
Weitere Suchbegriffe:
erdnägel schake
,
bauzaun bodenplatte
,
Mobilzaun
,
Bauzaun
,
Baustelle
,
Baustellensicherung
,
Sichtschutz
,
Schutzzaun
,
Sichtschutzplane
,
Plane
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 42,36*
€ 56,07*
Lager 4223
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,44*
€ 56,10*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 49,51*
€ 64,28*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 75,42*
Lager 874SW
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 79,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgleichselement B2200xH1200 mm vzk für Mobilzaun
Schake
3B1222
ab € 54,24*
Ähnlich
Ausgleichselement Bauzaun 'Basic' Set
Schake
ab € 1.276,04*
Ähnlich
Ausgleichselement Bauzaun 'Profi' Set
Schake
ab € 1.461,02*
Ähnlich
Aushebesicherung für Bauzaun
Schake
ab € 9,91*
Ähnlich
Bauzaun 'Basic' Komplett-Set
Schake
ab € 2.517,56*
Ähnlich
Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m
Schake
3B2022
ab € 61,20*
Ähnlich
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Schake
3B2035H
ab € 74,96*
Ähnlich
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Schake
3B2035
ab € 49,66*
Ähnlich
Bauzaun-Set (Standard) (3B211-SET2)
Schake
3B211-SET2
ab € 2.606,81*
Ähnlich
Bauzaun-Set (Standard) (3B211K-SET2)
Schake
3B211K-SET2
ab € 2.677,41*
Ähnlich
Bauzaun-Torelement, Maße (BxH): 1,2 x 2,0 m
Schake
3B2012
ab € 53,98*
Ähnlich
Bauzaunplane mit Alu-Ösen, Rollenware
Schake
ab € 46,48*
Ähnlich
Bauzaunschloß, mit Vorhängeschloß, Stahl, galvanisch verzinkt
Schake
3B1213
ab € 22,52*
Ähnlich
Bodenhülsen
Schake
ab € 17,46*
Ähnlich
Element-Verbindungsteil, für Mobilzaun, zur Befestigung der Elemente.
Schake
3VB10
ab € 3,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen