Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter oval , Inhalt ca. 45 L, Höhe ca. 600 mm, feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4029B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4029B
EAN/GTIN:
     4250384705107
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter oval Inhalt ca. 45 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 600 mm, Tiefe 260 mm, Breite 410 mm, Entleerung durch verschließbare Bodenklappe, Aufkleber „Saubermännchen“ optional, feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,61*
€ 254,97*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 195,30*
€ 254,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 257,22*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 287,29*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4036
ab € 190,30*
Ähnlich
Schake
4036B
ab € 208,27*
Ähnlich
Schake
4136
ab € 218,99*
Ähnlich
Schake
4136B
ab € 242,02*
Ähnlich
Schake
4035
ab € 270,93*
Ähnlich
Schake
4035B
ab € 285,64*
Ähnlich
Schake
4135
ab € 298,00*
Ähnlich
Schake
4135B
ab € 313,84*
Ähnlich
Schake
4027
ab € 80,81*
Ähnlich
Schake
4127
ab € 124,19*
Ähnlich
Schake
4030
ab € 122,14*
Ähnlich
Schake
4030B
ab € 139,33*
Ähnlich
Schake
4130
ab € 142,85*
Ähnlich
Schake
4130B
ab € 164,49*
Ähnlich
Schake
4124B
ab € 229,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.