Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Gatterschranke zum Aufdübeln, feuerverzinkt, 2500 mm Gesamtbreite, für Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gatterschranke
Gatterschranke
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-413_251VP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413_251VP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Drehbare Gatterschranke zum Aufdübeln
  • Bodenplatte 360 x 360 x8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm für Ankerschrauben, Lochabstand 260 x 260 mm
  • Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm
  • Höhe: ca. 950 mm Überflur
  • Das Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    38 kg
    Drehpfosten:
    Stahlrohr Ø 102 mm
    Schrankenbaum:
    Stahlrohr Ø 60 mm
    Höhe:
    ca. 950 mm Überflur
    Farbe:
    feuerverzinkt

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    12
    Frei Haus
    ab € 550,27*
    € 694,38*
    26 Tage
    unbekannt
    € 49,00*
    ab € 634,79*
    € 777,46*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 694,38*
    € 826,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 664,65*
    € 790,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 643,52*
    € 765,79
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 629,06*
    € 748,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 601,01*
    € 715,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 589,10*
    € 701,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 550,27*
    € 654,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 692,05*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 494,24*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 591,55*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 876,59*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 870,08*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 738,14*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 735,51*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 450,84*
    Ähnlich
    Schake
    4014_15
    ab € 140,90*
    Ähnlich
    Schake
    410_15
    ab € 202,68*
    Ähnlich
    Schake
    414_15
    ab € 141,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.