| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-422_10 Herst.-Nr.: 422_10 EAN/GTIN: 4250384708405 |
| |
|
| | |
| Anlehnbügel zum Einbetonieren 1425mm lang Höhe Überflur 900mm Rohrrahmen aus 48mm, senkrechtes Standrohr aus 60mm Rundrohr, feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19,1 kg | Höhe Überflur ca.: | 900 mm | Gesamtlänge ca.: | 1425 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 140,25* | € 175,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 140,73* | € 175,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 166,93* | € 205,07* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 148,53* | € 207,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,20* | € 218,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|