Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzwinkel , elastisch, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdüben, Höhe: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-477_89BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_89BG
EAN/GTIN:
     4250384728069
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Anfahrschutzwinkel , elastisch, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdüben, Höhe: 400 mm

  • Anfahrschutzwinkel gemäß BGR234
  • Zur Sicherung von Stützrahmen für Regale
  • der neue Anfahrschutz besitzt eine Neigbarkeit von 15°
  • Stöße von Staplern oder sonstigen Fahrzeugen werden abgefangen und die Dübelverbindungen aus dem Beton im Hallenboden nicht herausgerissen oder beschädigt ( Druck bis 400Nm )
  • Stahlblech 5mm stark
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Artikel wird auftragsbezogen hergestellt und ist von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Höhe über Flur:
400 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl 5mm
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz h400mm, Rammschutzbügel, Rammschutz-Bügel, Abweisbügel, Abweisebügel, rammschutzbügel, Schutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 112,56*
€ 142,73*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 112,75*
€ 142,75*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 122,15*
€ 155,36*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 168,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 173,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.