Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNISTAR 2000-B Ölabsaugset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-110153
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     110153
EAN/GTIN:
     4251280709343
Suchbegriffe:
Ölabsaugpumpe
Ölabsauggerät
Altölabsauggerät Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Speziell für den Einsatz in überschwemmten Kellern mit beschädigten Heizöltanks gibt es unsere Ölabsaugpumpe auf einem Tragegestell mit öltauglichem Schlauch zum Umfüllen von Heizöl (Die Flachsaugmatte ist nicht im Set enthalten). Auch für die Verwendung in einer Auto Werkstatt zum Abtransport von Kühlflüssigkeit oder für den Ölwechsel findet das Ölabsaug-Set durch seine Flachabsaugung bis 2 mm gefallen. Ebenso dient das Absaugset zum Wechsel von Kühlschmierstoffen bei Werkmaschinen wie Fräsen, Sägen, Drehmaschinen und Bohrmaschinen.

  • Impellerpumpe UNISTAR 2000-B
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller TPU , Werkstoff Buchse Polyamid-Buchse
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 kW, Nennstrom (AC) 4,3 A
  • Anlaufkondensator 40 µF, Betriebskondensator 20 µF
  • Schutzart IP55 , Motorschutz (therm.) 130

    Ausstattung/Zubehör :

  • Pumpentragegestell mit Gummipuffer
  • 3 x 3 m ölbeständiger Spiralschlauch 1" mit GEKA-Kupplungen
  • Fußventil 1"
  • Eurobehälter mit Deckel
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessung:
600x400x450 mm
Gewicht:
7,6 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,26*
€ 1.016,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,96*
€ 993,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,27*
€ 973,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,98*
€ 932,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
110158FW
ab € 1.154,27*
Ähnlich
Zuwa
1101511
ab € 321,16*
Ähnlich
Zuwa
110158
ab € 904,80*
Ähnlich
Zuwa
110150
ab € 739,77*
Ähnlich
Zuwa
110157
ab € 939,81*
Ähnlich
Zuwa
110151
ab € 800,17*
Ähnlich
Zuwa
110159
ab € 1.173,53*
Ähnlich
Zuwa
110154A
ab € 1.013,99*
Ähnlich
Zuwa
110152A
ab € 872,52*
Ähnlich
Zuwa
110160A
ab € 1.251,34*
Ähnlich
Zuwa
165300
ab € 297,43*
Ähnlich
Zuwa
165600
ab € 439,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.