Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNISTAR 2000-A/PT, 1500 min-1, 24 V Impellerpumpe mit Gleichstrommotor CEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-11111112412A
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     11111112412A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 15 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,9 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang ¾" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR) , Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6060/AC-43400
  • Mit Pumpenträger
    Elektromotor CEM
  • Nennspannung (DC) 24 V
  • Nennleistung 0,25 kW, Nennstrom (DC) 16 A
  • max. Drehzahl 1500 min-1
  • Motorwelle N-WE 14x30mm
  • Schutzart IP55 , Betriebsart S1
  • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
  • Farbe RAL 9005 schwarz
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dc-motor 24v, dc-motor, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,46*
€ 1.098,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,03*
€ 1.081,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 890,85*
€ 1.060,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,64*
€ 1.037,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,91*
€ 1.012,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,76*
€ 981,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.