Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe ohne Antrieb UNISTAR/V 2001-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-111311300
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     111311300
EAN/GTIN:
     4251280706816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere UNISTAR 2001-A ohne Motor bringt eine Förderleistung von 30 l/min. Hiermit können Sie z.b. Keller leer pumpen, Fässer befüllen, Altöl absaugen u.v.m..

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • max. Drehzahl 3000 min-1
  • Ein-/Ausgang ¾" aG
  • Impeller Viton® (FKM)
  • Werkstoff Buchse
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
  • Mit Montagefüßen
  • Gewicht 0,6 kg

    Optionales Zubehör:

  • Bohrmaschinenauflage aus Edelstahl V2A
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe ohne Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,00*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,31*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,38*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,13*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,34*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,04*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 150,50*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,92*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,31*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,94*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,55*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,61*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 356,27*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.