Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Adapter für Bohrmaschine UNISTAR/K 2001-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-111911300AB
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     111911300AB
EAN/GTIN:
     4251280714361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere UNISTAR 2001-A ohne Motor bringt eine Förderleistung von 30 l/min. Hiermit können Sie z.b. Keller leer pumpen, Fässer befüllen, Altöl absaugen u.v.m..

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang ¾“ aG
  • max. Drehzahl 3000 min-1
  • Impeller TPU
  • Werkstoff Buchse Polyamid-Buchse
  • max. Temperatur 60 °C
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
  • Mit Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine
  • Gewicht 0,6 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenpumpen, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,06*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,07*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,25*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,32*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,30*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 85,89*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 151,15*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 152,33*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,38*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,85*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,68*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 143,23*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 354,40*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.