Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker UNISTAR 2000-B, 1400 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-11211116332
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     11211116332
EAN/GTIN:
     4251280712268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere Universalpumpe mit Motor hat eine Förderleistung von bis zu 60 l/min. Sie dient zum Fördern von sauberen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten ohne Abriebstoffe (für alle nicht abrasiven und nicht korrosiven Medien)

Impellerpumpe Unistar 2000-B

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,6 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 KW
  • Nennstrom (AC) 3,8 A
  • Anlauf kondensator 40 µF
  • Betriebskondensator 16 µF
  • max. Drehzahl 1400 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4404
  • Schutzart IP55
  • Motorschutz (therm.) 130
  • Gewicht 10 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,00*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,31*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,38*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,13*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,34*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,04*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 150,50*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,92*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,31*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,94*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,55*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,61*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 356,27*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.