Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker UNISTAR/E 2000-B, 2800 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-11228127331
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     11228127331
EAN/GTIN:
     4251280722250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere Universalpumpe mit Motor hat eine Förderleistung von bis zu 60 l/min. Sie dient zum Fördern von sauberen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten ohne Abriebstoffe (für alle nicht abrasiven und nicht korrosiven Medien)

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller EPDM
  • Werkstoff Buchse Edelstahl (1.4404)
  • Wellendichtring EPDM
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 KW
  • Nennstrom (AC) 1,4 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4104
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Gewicht 9,6 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,00*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,31*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,38*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,13*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,34*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,04*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 150,50*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,92*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,31*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,94*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,55*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,61*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 356,27*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.