Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpen
>
Impellerpumpen
>
Artikel
Impellerpumpe UNISTAR/V 2000-B , 1400 min-1, 230 V Servicecenter stationär – Ölwechselset, auf Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-11231136332-BHKW
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
11231136332-BHKW
EAN/GTIN:
4251280713968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe
Impellerpumpe
max. Fördermenge (l) (auf Basis Motoröl 10W40 bei 20°C) 18 l/min
max. Fördermenge (m³) 1,08 m³/h
max. Förderdruck 3 bar
Ein-/Ausgang 3/4"
Impeller Viton® (FKM)
Werkstoff Buchse
Wellendichtring Viton® (FKM)
Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400
Elektromotor:
Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,55 KW
Nennstrom (AC) 3,8 A
max. Drehzahl 1400 min-1
Werkstoff Motorwelle 1.4404
Schutzart IP55 ,
Betriebsart S1
Motorschutz (therm.) 130
Ausstattung/Zubehör :
2 Multifunktionshähne
Manuelle Zapfpistole 120
Mit digitalem Zählwerk K400
Mit Fassadapter und Fußventil
Ölbeständige Ansaugschläuche: ● 1 x 1,5 m, 1" (NW 25) ● 1 x 3m, ¾" (NW 19) ● 1 x 3m, 1" (NW 25)
Ölbeständige Abfüllschläuche: ● 1 x 4m, ½" (NW 13) ● 1 x 4m, ¾" (NW 19)
Gewicht Ca. 25 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Mobile Abgabesets für Öle
Weitere Suchbegriffe:
Ölpumpe
,
Ölfasspumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Abfüllpumpe
,
Behälterpumpe
,
Mobile Tankanlage
,
Tankanlagen
,
Impellerpumpe
,
Tankstelle
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kleintank-Kombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,78*
€ 1.751,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,15*
€ 1.731,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.426,05*
€ 1.697,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,15*
€ 1.651,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,55*
€ 1.604,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,71*
€ 1.537,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleintank-Kombination Ölabfüllset 990 l - Ölpumpe, Zapfpistole mit Zählwerk
Zuwa
120840
ab € 1.799,75*
Ähnlich
Kleintank-Kombination Ölabfüllset 990 l - Ölpumpe, ZP mit Zählwerk, Schlauchhaspel
Zuwa
120841
ab € 2.199,63*
Ähnlich
Ölpumpe mit digitalem Zählwerk Abfüllset für Öle - VISCOMAT 70 , 230 V
Zuwa
120644
ab € 635,38*
Ähnlich
Ölpumpe mit digitalem Zählwerk Abfüllset für Öle - VISCOMAT 70 , 400 V
Zuwa
120646
ab € 637,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen