Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Wassertechnik
>
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Mobile Abgabesets für Öle
>
Artikel
Ölpumpe mit digitalem Zählwerk Abfüllset für Öle - VISCOMAT 70 , 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-120644
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
120644
EAN/GTIN:
4251280727866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölpumpe
Ölfasspumpe
Öl-Fasspumpe
Abfüllpumpe
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Viscomat 70-m
max. Fördermenge (l) 25 l/min
max. Fördermenge (m³) 1,5 m³/h
max. Förderdruck 6 bar
Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
Für Öle mit Viskosität bis
max. 500 cSt
Einstellbares Bypass-Ventil
Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
Elektromotor:
Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50/60 Hz
Nennleistung 1,2/1,1 KW
Nennstrom (AC) 5,5/5,1 A
Betriebsart S1
max. Drehzahl 1470/1650 min-1
Mit Kabel und Stecker ,
Schalter E/A
Ausstattung/Zubehör :
90°-Filter am Pumpeneingang
Zapfpistole
Für Öle mit Digitalzählwerk K400
Halterung für Zapfpistole
1,5 m ölfester Saugschlauch 1"
Mit Fußventil
4 m ölfester Abfüllschlauch ¾ "
auf Platte montiert zur Wandbefestigung
Gewicht 15 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Mobile Abgabesets für Öle
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Mobile Tankanlage
,
Tankanlagen
,
Impellerpumpe
,
Tankstelle
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kleintank-Kombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 633,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,80*
€ 924,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,76*
€ 905,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 745,54*
€ 887,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,60*
€ 850,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,61*
€ 813,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Impellerpumpe UNISTAR/V 2000-B , 1400 min-1, 230 V Servicecenter stationär – Ölwechselset, auf Platte
Zuwa
11231136332-BHKW
ab € 1.300,74*
Ähnlich
Kleintank-Kombination Ölabfüllset 990 l - Ölpumpe, Zapfpistole mit Zählwerk
Zuwa
120840
ab € 1.797,57*
Ähnlich
Kleintank-Kombination Ölabfüllset 990 l - Ölpumpe, ZP mit Zählwerk, Schlauchhaspel
Zuwa
120841
ab € 2.210,58*
Ähnlich
Ölpumpe mit digitalem Zählwerk Abfüllset für Öle - VISCOMAT 70 , 400 V
Zuwa
120646
ab € 634,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen