Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiltank FORTIS TURTLE, AdBlue Trolley 100 L mit 12 V Pumpe u. man. Zapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120830A100
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120830A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
adblue-trolley 100l
adblue trolley

Tankanlagen zum Betanken von AdBlue® (AUS 32, Harnstoff) in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar.

Mobiler Tank aus Polyethylen, für AdBlue (Harnstoff)
  • Optimal zum auf tanken von kleineren Fahrzeugen.
  • Selbst bei gefülltem Tank einfaches Transportieren möglich.
  • Farbe blau
  • Maximale Füllmenge 100 L (
  • Mit Puffer 10 L)
  • Abmessungen Ca. H 1115 mm x B 579 mm x T 528 mm

    Ausstattung/Zubehör :

  • Komfortables Bewegen des Trolley durch große Griffe
  • Elektrische Pumpe 12 V, Leistung ca. 35 l/min.
  • Manuelle Zapfpistole
  • Mit Halterung
  • Abfüllschlauch 4 m, 3/4"
  • Praktische, große Schlauchauf rollung auf Vorderseite
  • Große Luftreifen (300 mm)
  • Stauraum für Batteriekabel usw.
  • Absperrventil auf Saugseite
  • Verpackungsabmessung: Ca. 1170 x 650 x 550 mm Leerg ewicht ca. 16,50 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltank, Tankanlagen, MOBIL, MOBILTank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 780,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,54*
€ 1.090,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,21*
€ 1.068,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,56*
€ 1.038,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,67*
€ 998,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120829D110
ab € 656,99*
Ähnlich
Zuwa
120829D55
ab € 628,22*
Ähnlich
Zuwa
12040050
ab € 1.552,08*
Ähnlich
Zuwa
120830D100
ab € 643,17*
Ähnlich
Zuwa
120829A55
ab € 646,33*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200D
ab € 880,85*
Ähnlich
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.104,84*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400D
ab € 927,79*
Ähnlich
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.144,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.