Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Tankanlage FORTIS TURTLE, Diesel Trolley 100 L mit 12 V Pumpe u. man. Zapfpistole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-120830D100
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
120830D100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel und Biodiesel
Mobiler Tank aus Polyethylen für Diesel. ● Optimal zum Auftanken von kleineren Fahrzeugen. ● Selbst bei gefülltem Tank einfaches Transportieren möglich. ● Farbe grün ● ADR frei gemäß Handwerkerregelung.
Ausstattung/Zubehör :
Komfortables Bewegen des Trolley durch große Griffe
Elektrische Pumpe 12 V, Leistung ca. 45 l/min.
Manuelle Zapfpistole
Mit Halterung
Abfüllschlauch 4 m, 3/4"
Praktische, große Schlauchauf rollung auf Vorderseite
Große Luftreifen (300 mm)
Stauraum für Batteriekabel usw.
Absperrventil auf Ansaugseite
Maximale Füllmenge 100 L ( mit Puffer 10 L)
Abmessungen Ca. H 1115 mm x B 579 mm x T 528 mm
Verpackungsabmessung: Ca. 1170 x 650 x 550 mm
Leergewicht ca. 16,50 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Betankungssysteme Für Adblue®
>
Mobile Tankanlagen für AdBlue®
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
diesel-tankstelle 100liter
,
diesel tankstelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 644,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,09*
€ 909,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,81*
€ 891,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,54*
€ 874,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIESELCADDY 110 mit 12 V Pumpe
Zuwa
120829D110
ab € 658,38*
Ähnlich
DIESELMobiltank CADDY 55 mit 12 V Pumpe
Zuwa
120829D55
ab € 627,73*
Ähnlich
Kombitank 400/50 für Transport von Diesel und AdBlue
Zuwa
12040050
ab € 1.538,57*
Ähnlich
Mobiltank CADDY 55 für Harnstoff (AUS 32, AdBlue) mit manueller Edelstahl Handkurbelpumpe
Zuwa
120829A55
ab € 643,45*
Ähnlich
Mobiltank FORTIS 200 l für Diesel, m.abschl.Deckel Pumpe E3000 12V, autom. Zapfpistole, ohne Zählwerk
Zuwa
120828FB200D
ab € 882,36*
Ähnlich
Mobiltank FORTIS 200 l fürHarnstoff (AUS32,AdBlue) Pumpe 12V, man. Zapfpistole, m.abschließb.Deckel
Zuwa
120828FB200A
ab € 1.107,25*
Ähnlich
Mobiltank FORTIS 400 l für Diesel, m.abschl.Deckel, Pumpe E3000 12V, autom. Zapfpistole, ohne Zählwerk
Zuwa
120828FB400D
ab € 926,50*
Ähnlich
Mobiltank FORTIS 400 l fürHarnstoff (AUS32,AdBlue) Pumpe 12V, man. Zapfpistole, m.abschließb.Deckel
Zuwa
120828FB400A
ab € 1.148,39*
Ähnlich
Mobiltank FORTIS TURTLE, AdBlue Trolley 100 L mit 12 V Pumpe u. man. Zapfpistole
Zuwa
120830A100
ab € 778,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen