Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Adapter für Bohrmaschine COMBISTAR/K 2001-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-121911100AB
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     121911100AB
EAN/GTIN:
     4251280715474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere COMBISTAR 2001-A ohne Motor bringt eine Förderleistung von 30 l/min. Diese ist für alle Flüssigkeiten, die auch Abriebstoffe enthalten dürfen. Sie ist Perfekt geeignet um abrasive oder leicht korrosive Medien zu fördern.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • max. Temperatur °C
  • max. Drehzahl 3000 min-1
  • Ein-/Ausgang ¾" aG
  • Impeller TPU
  • Werkstoff Buchse Polyamid-Buchse
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404, Aluminium AlMgSi1
  • Mit Adapter für Tiefenanschlag der Bohrmaschine
  • Gewicht 1,0 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenpumpen, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,00*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,31*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,38*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,13*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,34*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,04*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 150,50*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,92*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,31*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,94*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,55*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,61*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 356,27*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.