Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISCOSTAR 2000-B Zahnradpumpe Type B, 400 V max. Fördermenge (l) 11 l/min, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-123B01B
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     123B01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Monoblock-Zahnradpumpe
  • max. Fördermenge (l) 11 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,66 m³/h
  • max. Förderdruck 10 bar
  • Ein-/Ausgang ¾“ iG
  • Gleitringdichtung Ceramic / Graphite / FKM
  • Für partikelfreie Flüssigkeiten, max. Viskosität 350 cSt
  • max. Temperatur 200 °C
  • max. Trockenlauf 30 Sek.

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 1,11 A
  • Schutzart IP54
  • max. Drehzahl 1450 min-1
  • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Gewicht 11,0 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,19*
€ 1.015,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,98*
€ 992,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 817,29*
€ 972,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,29*
€ 936,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,49*
€ 897,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,35*
€ 839,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
123A01B
ab € 646,69*
Ähnlich
Zuwa
123C01B
ab € 781,02*
Ähnlich
Zuwa
123D01B
ab € 875,42*
Ähnlich
Zuwa
123E01B
ab € 1.059,53*
Ähnlich
Zuwa
123F01B
ab € 1.223,66*
Ähnlich
Zuwa
123G01B
ab € 1.298,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.