Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISCOSTAR 2000-B Zahnradpumpe Type F, 400 V max. Fördermenge (l) 50 l/min, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-123F01B
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     123F01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Monoblock-Zahnradpumpe
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3 m³/h
  • max. Förderdruck 10 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Gleitringdichtung Ceramic / Graphite / FKM
  • Für partikelfreie Flüssigkeiten, max. Viskosität 350 cSt
  • max. Temperatur 200 °C
  • max. Trockenlauf 30 Sek.
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss GG25

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,5 KW
  • Nennstrom (AC) 3,7 A
  • Schutzart IP54
  • Ohne Kabel und Stecker
  • max. Drehzahl 1450 min-1
  • Gewicht 22 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.223,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,22*
€ 1.717,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,68*
€ 1.669,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.374,62*
€ 1.635,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,63*
€ 1.572,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,74*
€ 1.516,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,66*
€ 1.456,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
123A01B
ab € 646,69*
Ähnlich
Zuwa
123B01B
ab € 705,35*
Ähnlich
Zuwa
123C01B
ab € 781,02*
Ähnlich
Zuwa
123D01B
ab € 875,42*
Ähnlich
Zuwa
123E01B
ab € 1.059,53*
Ähnlich
Zuwa
123G01B
ab € 1.298,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.