Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT UNISTAR 2000-A, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-134052V11
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     134052V11
EAN/GTIN:
     4251280715702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spülstationen
Absauggeräte & Füllstationen
Absauggeräte
Absauggerät

Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Druckentlastungsventil

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Impeller Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium EN AW-6082/AC-43400

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 3,2 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Kabel / Stecker H07RN-F 2m

    Ausstattung/Zubehör :

  • Maximale Medientemperatur 90°
  • 30 L UV-stabilisierter PE-Kanister m. Füllstandsskala und Absperrkugelhahn
  • 2 x 3m temperaturbeständiger EPDM-Schlauch ½“ für Temperaturen bis 100 °C
  • Kugelhähne an beiden Schlauchenden, dadurch auslaufsicherer Transport
  • Anschluss Rücklaufschlauch
  • Mit 90° Winkel, damit kein Abknicken des Schlauchs
  • Feinfilter mit Sichtglas
  • Druckentlastungsventil
  • Fahrgestell m. einstellb. Teleskopgriff H 78-110 cm
  • Tragegriff m. Softgrip auf Rückseite, geländegängigeLuftreifen
  • Achse und Räder sind für Versand und Transport abnehmbar
  • Verpackungsmaße 80 x 40 x 50 cm
  • Gewicht 23,4 kg

    Optional:

  • Schraubdeckel Art. 874SW-ZA-805531
  • Filterbeutel 10erPack Art.874SW-ZA-132003
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 619,77*
€ 713,65*
Lager 874SW
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,86*
€ 748,23*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,23*
€ 890,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,38*
€ 857,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,53*
€ 806,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,86*
€ 760,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
1340585
€ 2.521,31*
Ähnlich
Zuwa
1340584
€ 2.510,28*
Ähnlich
Zuwa
134053V11
€ 564,12*
Ähnlich
Zuwa
134060-V11
€ 671,56*
Ähnlich
Zuwa
134052V11PLUS
€ 863,36*
Ähnlich
Zuwa
134061-V11
€ 752,53*
Ähnlich
Zuwa
1340582
€ 1.735,96*
Ähnlich
Zuwa
1340581
€ 1.633,98*
Ähnlich
Zuwa
134058V11
€ 1.024,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.