Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker ACOSTAR/V 2000-A, 2800 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-14139136421B
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     14139136421B
EAN/GTIN:
     4251280722878
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Kunststoff-Impellerpumpe perfekt geeignet für viskose Flüssigkeiten sowie unterschiedlichster Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und anderer Prozessmedien.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang wahlweise ¾“ aG (874-ZA-11012107) oder Schlauchtülle ¾“ (874-ZA-11012106), bitte extra bestellen
  • Impeller Viton® (FKM)
  • Werkstoff Buchse Edelstahl (1.4404) Sonderbuchse
  • Wellendichtring Viton
  • Stangendichtung Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse PTFE
  • Mit Trockenlaufschutz 60° C
  • Mit Sterngriffen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 3,2 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4104
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Motorschutz (therm.) 130
  • Gewicht 9,4 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,97*
€ 1.850,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,43*
€ 1.827,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.504,73*
€ 1.790,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,65*
€ 1.741,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,49*
€ 1.691,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,74*
€ 1.632,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,06*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,07*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,25*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,32*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,30*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 85,89*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 151,15*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 152,33*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,38*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,85*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,68*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 143,23*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 354,40*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.