Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk JET 150/E, 230 V PRESFLO VARIO Elektron.Pumpensteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165046HWE
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165046HWE
EAN/GTIN:
     4251280729662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niveausteuerung Pumpe

Wasserpumpe aus Grauguss für die Regenwassernutzung zur Bewässerung von Garten

Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung
  • max. Fördermenge (l) 120 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 7,2 m³/h
  • max. Förderdruck 5,0 bar
  • Eingang 1½" iG , Ausgang 1¼" iG
  • Typ LaufradMessing
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
  • Für sauberesWasser
  • max. Temp. 50°C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, 50 Hz
  • Nennleistung 1,1 KW
  • Nennstrom (AC) 8,5 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • 1 m Kabel mit Stecker

    Ausstattung/Zubehör :

  • PRESFLO VARIO Elektron.Pumpensteuerung
  • Gewicht 33 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,39*
€ 847,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,33*
€ 833,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,33*
€ 816,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,29*
€ 795,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,30*
€ 709,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165053HWE
ab € 488,30*
Ähnlich
Zuwa
165053HWZ
ab € 512,09*
Ähnlich
Zuwa
165007HWE
ab € 333,35*
Ähnlich
Zuwa
165007HWZ
ab € 368,82*
Ähnlich
Zuwa
165046HWZ
ab € 594,75*
Ähnlich
Zuwa
165048HWZ
ab € 639,17*
Ähnlich
Zuwa
165049HWZ
ab € 714,43*
Ähnlich
Zuwa
165050HWZ
ab € 711,93*
Ähnlich
Zuwa
165004HWE
ab € 268,97*
Ähnlich
Zuwa
165004HWZ
ab € 307,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.