Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungset DELPHIN PRO IBC für Harnstoff (AdBlue) , 230 V für IBC Montage, für PKW u.Transporter-Betankung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-81610PIBC
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     81610PIBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset

Automatische PKW-Betankung auf Knopfdruck mit AdBlue®

Selbstansaugende Membranpumpe für AdBlue
  • max. Fördermenge (l) 3-11 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,18
  • 0,66 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" aG
  • Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,4 KW
    • Nennstrom (DC) 1,95 A
    • max. Drehzahl 1450 min-1
    • Kompatibel zu ISO/FDIS 22241-4:2009,
    • komplett wartungsfrei

      Ausstattung/Zubehör :

    • Geschlossenes System
    • Selbsterklärende Bedienung
    • Voll automatische Befüllung ohne Nachtropfen
    • Universaler ISO-Ausgabeanschluß für alle Pkw-Fahrzeugtanks und Kleintransporter
    • Befülladapter
    • Mit selbstreinigendem Füllstandssensor (100% wartungsfrei)
    • Einstellbare Förderleistung von 2 bis 11 l/min.
    • Dig.Zählwerk m.6-stell.Ges.-Wert/5-stell.Teilwert, kalibrierbar, nicht eichfähig, Messgenauigkeit +/
    • 1%
    • Schalter Ein/Aus
    • 4 m Kabel
    • Mit Stecker
    • AF2 Adapter und Ansaugschlauch zur Pumpe
    • Steigleitung
    • Abgabeschlauch Länge 3 m, 3/4"
    • Verpackungsmaß: 700 x 490 x 390 mm
    • Gewicht 23 kg
    Optional: Wandmontagehalterung
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.831,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.129,19*
    € 2.533,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.073,39*
    € 2.467,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.031,92*
    € 2.417,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.951,88*
    € 2.322,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.890,29*
    € 2.249,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.831,83*
    € 2.179,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    P21614
    ab € 160,07*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610P
    ab € 1.973,76*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610PDC12X
    ab € 2.382,00*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610PX
    ab € 2.175,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606
    ab € 519,58*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZZU
    ab € 615,29*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325ZW
    ab € 781,94*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325
    ab € 617,31*
    Ähnlich
    Zuwa
    13218116331
    ab € 749,12*
    Ähnlich
    Zuwa
    13218111312
    ab € 1.012,55*
    Ähnlich
    Zuwa
    P12681
    ab € 376,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.