Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungset DELPHIN PRO_X fürHarnstoff (AUS 32/AdBlue) , 230 V fahrbare Tankstelle für PKW u.Transporter-Betankung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-81610PX
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     81610PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset

Automatische PKW-Betankung auf Knopfdruck mit AdBlue®

Betankungssystem für AdBlue
  • Mit Voreinstellung, automatischer Volumenstromregelung und visueller Diagnosemeldung. Selbstansaugende Membranpumpe für AdBlue
  • max. Fördermenge (l) 2-15 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,12
  • 0,90 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" aG
  • Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,4 KW
    • Nennstrom (DC) 1,95 A
    • max. Drehzahl 1450 min-1
    • Kompatibel zu ISO/FDIS 22241-4:2009,
    • komplett wartungsfrei

      Ausstattung/Zubehör :

    • Geschlossenes System
    • Selbsterklärende Bedienung
    • Voll automatische Befüllung ohne Nachtropfen
    • Universaler ISO-Ausgabeanschluß für alle Pkw-Fahrzeugtanks und Kleintransporter
    • Befülladapter
    • Mit selbstreinigendem Füllstandssensor (100% wartungsfrei)
    • Einstellbare Förderleistung von 2 bis 15 l/min.
    • Dig.Zählwerk m.6-stell.. Ges.-Wert/5-stell..Teilwert, kalibrierbar, nicht eichfähig, Messgenauigkeit +/
    • 1%
    • Verstellb.Fahrgestell für 60/200 L Fässer
    • Mit lenkbaren Lauf rädern
    • Schalter Ein/Aus
    • 4 m Kabel
    • Mit Stecker
    • AF2 Adapter und Ansaugschlauch zur Pumpe
    • Steigleitung im Fass
    • Verpackungsmaß 860 x 660 x 440 mm
    • Gewicht 43 kg
      Optional: Absaug-Handpumpe im Fall von Übertankung
    • Mit AdBlue, Art. 874-ZA-P21614
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.189,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.513,59*
    € 2.991,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.446,72*
    € 2.911,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.397,79*
    € 2.853,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.315,79*
    € 2.755,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.245,88*
    € 2.672,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.189,36*
    € 2.605,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    P21614
    ab € 161,27*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610P
    ab € 1.983,41*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610PIBC
    ab € 1.830,29*
    Ähnlich
    Zuwa
    81610PDC12X
    ab € 2.398,35*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606
    ab € 518,07*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZZU
    ab € 619,05*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325ZW
    ab € 778,24*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325
    ab € 618,79*
    Ähnlich
    Zuwa
    13218116331
    ab € 747,57*
    Ähnlich
    Zuwa
    13218111312
    ab € 1.009,01*
    Ähnlich
    Zuwa
    P12681
    ab € 376,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.