Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasserhebeanlage WUZ 100 Doppel 3,0 Zehnder 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abwasserhebeanlage WUZ 100 Doppel 3,0 Zehnder
Produktbild - Abwasserhebeanlage WUZ 100 Doppel 3,0 Zehnder
Abmessungen
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-10551
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     10551
EAN/GTIN:
     4014440105511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Abwasserhebeanlage WUZ 100 Doppelanlage Zehnder

  • Sammelbehälter aus Polyethylen mit 1.000 l Gesamtinhalt und 500 l Schaltvolumen
  • 2 Kanalradpumpen mit Faserschneidplatte mit großem freien Durchgang
  • 80 mm freier Durchgang
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung (bis 4 kW) oder Hartgussdichtung (ab 5,5 kW) und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer
  • Pumpengehäuse mit angeflanschtem Abgangsbogen DN 100
  • seitlicher Zulauf mit Losflansch DN 150
  • Anschluss 1 1/2" für Handmembranpumpe
  • Behälterentlüftung mit Losflansch DN 100 ( Ø 110 mm)
  • ab 7,5 kW Sterndreieckstart
  • Betriebsart S3 – 25%
  • Förderguttemperatur 55°C
  • 3,5 m Motoranschlusskabel
  • Schutzart IP 57

    Einsatzgebiete:

    • Entsorgung von häuslichem Abwasser aus Mehrfamilienhäusern, Wohngebieten, Krankenhäusern, Schulen usw.
    • Einrichtungen, in denen die Abwasserentsorgung nicht unterbrochen werden darf
    • zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

    Lieferumfang:

    • fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
    • inkl. ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage (7,5 kW ZPS2 Steuerung mit Sterndreieckstart)
    • Achtung! Rückschlagklappe, Absperrschieber und weitere Übergangsformteile optional als Zubehör
Weitere Informationen:
Förderleistung Qm:
120 m³/h
Förderhöhe Hmax:
10 m
Gewicht:
370 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasserhebeanlage, Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser, Unterflurinstallation, Überflurinstallation, Hebeanlage, Abwasserentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13.313,11*
€ 13.691,15*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.992,79*
€ 14.619,05*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.619,05*
€ 17.396,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.199,74*
€ 16.897,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.040,24*
€ 16.707,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.992,79*
€ 16.651,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.