| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-ZR-11471 Herst.-Nr.: 11471 EAN/GTIN: 4014440114711 |
| | |
|
| | |
| Schmutzwasserhebeanlage SWH 190 Zehnder - Sammelbehälter aus PP mit ca. 20 l Nutzinhalt
- im Behälterdeckel integriertes Schaltgerät mit akustischer Alarmmeldung bei unzulässig hohem Wasserstand
- potentialfreier Kontakt für externen Alarm oder Waschmaschinenstopp
- wartungsfreundlich durch direkt am Deckel montierte Pumpe
- keine Kabeldurchführung am Behälter
- separater Geräteanschluss mit Schlauchtülle
- vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50 (von Behälterunterkante bis Rohrmitte Duschzulauf nur 80 mm)
- Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe
- Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
- Schutzgrad IP57
- Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
Einsatzgebiete: - Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.
- zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
Lieferumfang: - steckerfertig montiert
- 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Zubehör optional: - Waschmaschinenstop Art. 874SW-ZR-13003
- Hupe Art. 874SW-ZR-12068
- Leuchte Art. 874SW-ZR-12075
Weitere Informationen: | | Förderleistung Qm: | 14 m³/h | Förderhöhe Hmax: | 11 m | Korngröße: | 10 mm | Gewicht: | 7 kg | Bitte beachten: | Abbildungen können ähnlich sein |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |