Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpen WX 3800 Zehnder, Fördermenge 4000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GartenpumpenWX 3800 Zehnder
Produktbild - GartenpumpenWX 3800 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15509
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15509
EAN/GTIN:
     4014440155097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

Gartenpumpen WX 3800 Zehnder

  • Pumpengehäuse, Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
  • Motorgehäuse aus Kunststoff
  • thermischer Überlastschutz
  • Injektor, Diffusor und Laufrad aus verschleißfestem Kunststoff
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung
  • Saug- und Druckanschluss 1"
  • Ansaughöhe bis 8,5 m
  • 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Ein-/Ausschalter
  • Betriebstemperatur max. 40 °C
    • Bewässerung von Haus und Garten
    • Wasserversorgung
    • Entleerung von Behältern, Schwimmbecken, u.a.
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
4 m³/h
Förderhöhe Hmax:
46 m
Gewicht:
9 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Wasserversorgung, Bewässerung, Edelstahlpumpe, Hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
11393
ab € 80,90*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,54*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 25,99*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,71*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,88*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,50*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,83*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 361,06*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 159,31*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 240,87*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 498,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 330,95*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 523,65*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,49*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.