Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpen EP 15-3 Zehnder, Fördermenge 4000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GartenpumpenEP 15-3 Zehnder
Produktbild - GartenpumpenEP 15-3 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15523
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15523
EAN/GTIN:
     4014440155233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

Gartenpumpen EP 15-3 Zehnder

  • selbstansaugende Injektorpumpe
  • Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl
  • thermischer Überlastschutz
  • Injektor, Diffusor und Laufrad aus verschleißfestem Kunststoff
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung
  • Saug- und Druckanschluss 1"
  • Ansaughöhe bis 8,5 m
  • 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Ein-/Ausschalter
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

    Wasserversorgung Entleerung von Behältern, Schwimmbecken, u.a.
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
4 m³/h
Förderhöhe Hmax:
46 m
Gewicht:
10 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpen, Wasserversorgung, Bewässerung, Edelstahlpumpe, Hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,43*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,82*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,60*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,91*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 360,92*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,08*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 240,98*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 495,65*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 331,98*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 524,33*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,51*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,85*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13147
ab € 13,54*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14495
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.