Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Hebeanlage mit Schneidwerkpumpe Kompaktboy SE 71.1 W 230V Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abwasserhebeanlage Kompaktboy 3,0 D - 2p Zehnder
Produktbild - Abwasserhebeanlage Kompaktboy 3,0 D - 2p Zehnder
Abmessungen
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-17750
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     17750
EAN/GTIN:
     4014440177501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Abwasser-Hebeanlage mit Schneidwerkpumpe Kompaktboy SE 71

  • Sammelbehälter aus Polyethylen mit 55 l Gesamtinhalt
  • Hebeanlage mit aufgebauter Schneidradpumpe mit robustem, einstellbarem Schneidwerk aus korrosionsfester Sonderlegierung
  • Abdichtung durch 2 Gleitringdichtungen mit dazwischenliegender Ölkammer
  • Druckabgangsflansch DN 50 mit angeflanschtem Pumpenanschlussbogen und Kugelrückschlagventil 1 1/4" Innengewinde
  • Zulauf für HT-Rohr 3 x DN 100 (seitlich) und 1 x DN 50/100 (oben)
  • zusätzliche Anschlüsse 1 ½“ für Handmembranpumpe
  • Entlüftung DN 70 ( Ø 75 mm)
  • Betriebsart S3 – 25%
  • Förderguttemperatur max. 55°C
  • Schutzart IP 68

Einsatzgebiete:

  • Entsorgung von Abwasser aus Einfamilienhäusern bei größeren Förderhöhen oder langen Druckleitungen
  • zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
  • Einbringung in Schächte mit einer Schachtabdeckung > Ø 590 mm möglich

Lieferumfang:

  • fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
  • Pumpenanschlussbogen DN 50, 90°
  • Kugelrückschlagventil 1 1/4" Innengewinde
  • flexible Verbindung mit Spannschellen für Entlüftungsleitung
  • inkl. ZPS1: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage
Weitere Informationen:
Förderleistung Qm:
17 m³/h
Förderhöhe Hmax:
22 m
Gewicht:
22 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasserhebeanlage, Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser, Unterflurinstallation, Überflurinstallation, Hebeanlage, Abwasserentsorgung, Abwasserhebeanlage Schneidkopf, Schneidwerkpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.017,00*
€ 3.307,87*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.238,20*
€ 3.545,53*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.545,53*
€ 4.219,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.431,35*
€ 4.083,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.325,45*
€ 3.957,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.258,94*
€ 3.878,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.238,20*
€ 3.853,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.