| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1000116502 Herst.-Nr.: 79859250040030 EAN/GTIN: 4028659104272 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 3,2x350mm niedriglegiert Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1x1x1 MM | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | RO | Norm / Typ: | OVERCORD | Hauptmerkmal: | E 38 0 RC 11 | Ausführung: | 3,2x350mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4,5 | | pro Kilogramm | € 8,90* | ab € 22,29* | € 30,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 53,66* | € 70,16* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 100,53* | € 125,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 4,5 Kilogramm (ab € 22,34* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|