Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 3,2x350mm niedriglegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000116502-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W000287111
EAN/GTIN:
     4028659104272
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11 AWS A-5.1: E 6013 niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 160 Stück · Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 38 0 RC 11
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutilzellulose
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, Oerlikon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
675
4,5
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 22,18*
€ 30,21*
2 Tage
675
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 53,79*
€ 70,49*
5 Tage
675
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 100,84*
€ 124,66*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4,5 Kilogramm
€ 30,21*
€ 35,95
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 28,44*
€ 33,84
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 27,28*
€ 32,46
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 26,50*
€ 31,54
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 22,18*
€ 26,39
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4,5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 4,5 Kilogramm ( entspricht € 135,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.