| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1204740017 Herst.-Nr.: 10304 EAN/GTIN: 4036584024749 |
|
|
| | |
| Brennerhalsspirale D.1-1,2mm Aluausstattung MB GRIP 15 AK/MB GRIP 25 AK A.BINZEL Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x5x5 MM | Gewicht: | 15 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Ø 1-1,2 mm Aluausstattung | Ausführung: | MB GRIP 15 AK / MB GRIP 25 AK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,63* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,80* | € 5,09* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 5,24* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,98* | € 5,35* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,244* | € 5,654* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|