Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt-Garnitur 111XAH/230.21XAHNR VA FBM Kurzschild HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000204288
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     79830149042032
EAN/GTIN:
     4014885208198
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
205x150x70 MM
Gewicht:
1010 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
111XAH / 230.21XAHNR
Hauptmerkmal:
Edelstahl
Ausführung:
FBM
Artikellangtext:
in H-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Schild 230.21X... Unterkonstruktion in KunststoffStahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschraubenund Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite. Schild-Abdeck-Kappe aus Edelstahl (1.4301), 45 x 170 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Oberfläche matt geschliffen Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm Gebrauchskategorie: Klasse 4 Dauerhaftigkeit: Klasse 7 Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt Feuerbeständigkeit: Klasse 0 Sicherheit: Klasse 1 Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4 Einbruchschutz: Klasse 0 Ausführungsart: A Weitere technische Eigenschaften: · Vierkantstift: 8mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 18040-1 · Entfernung: 78mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 100,69*
€ 125,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 126,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,79*
€ 146,60*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 118,89*
€ 146,92*
14 Tage
400
€ 6,99*
ab € 119,26*
€ 147,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.