Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.045 einfach A.65mm PA felsgrau 95 D.60mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000206811
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     79820160048090
EAN/GTIN:
     4014884739945
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x65x55 MM
Gewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
477.90.045
Hauptmerkmal:
einfach Ausladung 65 mm
Ausführung:
Polyamid 95 felsgrau
Artikellangtext:
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 11,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 12,80*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,36*
€ 13,03*
Lager 8760
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,96*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.