Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.045 einfach Ausladung 65 mm Polyamid 99 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000206813
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     79820160048080
EAN/GTIN:
     4014884739969
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Einzelhaken 477.90.045 einfach Ausladung 65 mm Polyamid 99 reinweiß
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x60x60 MM
Gewicht:
40 g
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
477.90.045
Hauptmerkmal:
einfach Ausladung 65 mm
Ausführung:
Polyamid 99 reinweiß
Artikellangtext:
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 8,50*
ab € 8,17*
€ 10,90*
5 Tage
20
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 10,90*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,36*
€ 12,51*
Lager 8760
38
1
€ 7,99*
ab € 11,93*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.