Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 477.90.070 einfach A.108mm PA 92 grau H.163mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000206894
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     79820160042016
EAN/GTIN:
     4014884739198
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x50x20 MM
Gewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
477.90.070
Hauptmerkmal:
einfach Ausladung 108 mm
Ausführung:
Polyamid 92 anthrazitgrau
Artikellangtext:
Haken mit abgewinkeltem Huthaken · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 165 mm hoch, 110 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben · Artikel: HEWI 477.90.070 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: Haken mit abgewinkeltem Huthaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,35*
1
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 12,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 12,56*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,07*
€ 12,77*
Lager 8760
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,51*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.