Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 477.90.080 einfach A.116mm PA 99 reinweiß H.172mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000206925
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     79820160039009
EAN/GTIN:
     4014884740767
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
190x40x40 MM
Gewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
477.90.080
Hauptmerkmal:
einfach Ausladung 116 mm
Ausführung:
Polyamid 99 reinweiß
Artikellangtext:
Haken mit Kugel · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 174 mm hoch, 117 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: Haken mit Kugel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 14,79*
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 14,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 15,06*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,38*
€ 15,29*
Lager 8760
4
1
€ 7,99*
ab € 14,36*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.