| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000206965 Herst.-Nr.: 79820160029009 EAN/GTIN: 4014884678251 |
| |
|
| | |
| Doppelhaken 801.90.020 2 Hak.PA 95 felsgrau D.40mm A.31mm HEWI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 40x40x35 MM | Gewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 801.90.020 | Hauptmerkmal: | 2 Haken | Ausführung: | Polyamid 95 felsgrau | Artikellangtext: | mit Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Doppelhaken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Befestigungsrosette |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,10* | € 7,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 7,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,88* | € 8,20* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 8,20* | | | | Lager 8760 | 15 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,26* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|